Non retournable

NIEDAX - Rail STRUT 41x41x1.80, perforé 3 faces, longueur 6m, GC - 653041

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 41 mm

  • longueur - 6000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 6 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986530412

Réf. Sonepar

00085653041

Réf. Fournisseur

653041

Marque

NIEDAX

largeur:

41 mm

hauteur:

41 mm

longueur:

6000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

10.47 kg

largeur de rainure:

22 mm

épaisseur de matériau:

1.8 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

avec denture:

Oui

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Rail STRUT hauteur 41 mm, largeur 41 mm, épaisseur 1.80 mm, perforé 3 faces, longueur 6 m, perforations oblongs 11x30 mm, finition GC. Attention grande longueur, nous contacter impérativement pour la livraison.

Les Atouts de la gamme:

Rail STRUT 41 multifonctions pour supportage et confection de structure sur chantier, ouverture du rail 22mm

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX