NIEDAX - Rail STRUT 41x41x1.80, perforé, longueur 3m, inox 316L - 656001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 41 mm
hauteur - 41 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier inoxydable
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614986560013
Réf. Sonepar
07145656001
Réf. Fournisseur
656001
Marque
NIEDAX
largeur:
41 mm
hauteur:
41 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface:
autre
poids:
6.156 kg
largeur de rainure:
22 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
avec denture:
Oui
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


