Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Rail STRUT 41x41x2.50, perforé, longueur 3m, GC85µ - 026068

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 41 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980260681

Réf. Sonepar

07145026068

Réf. Fournisseur

026068

Marque

NIEDAX

largeur:

41 mm

hauteur:

41 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

7.641 kg

largeur de rainure:

22 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

avec denture:

Oui

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

épaisseur de la couche de protection:

85 µm

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Rail STRUT hauteur 41 mm, largeur 41 mm, épaisseur 2.30 mm, perforé, longueur 3 m, perforations oblongs 9x18 mm et 13x30 mm, finition GC85µ

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX