Non retournable

NIEDAX - Rail STRUT double dos à dos, 41x41x2.50, non perforé, 3m, GC85µ - 026070

CopieCopie
NIEDAX - Rail STRUT double dos à dos, 41x41x2.50, non perforé, 3m, GC85µ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 82 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980260704

Réf. Sonepar

07145026070

Réf. Fournisseur

026070

Marque

NIEDAX

largeur:

41 mm

hauteur:

82 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

15.96 kg

largeur de rainure:

22 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil double

type de perforation:

sans

avec denture:

Oui

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

épaisseur de la couche de protection:

85 µm

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Rail STRUT double dos à dos hauteur 41 mm, largeur 41 mm, épaisseur 2.30 mm, non perforé, longueur 3 m, finition GC85µ

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX