Non retournable

NIEDAX - Rail Télex en C, 105mm, 3m, inox 304L - 451107

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 105 mm

  • hauteur - 13 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984511079

Réf. Sonepar

00085451107

Réf. Fournisseur

451107

Marque

NIEDAX

largeur:

105 mm

hauteur:

13 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

traitement de la surface:

autre

épaisseur de matériau:

1 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

25 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Rail Télex en C, largeur 105 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition inox 304L

Les Atouts de la gamme:

Rail télex petit profil C multifonctions petit chemin de câbles, rail pour balancelle.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX