NIEDAX - Rail Télex en C, 75mm, 3m, GC - 449106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 75 mm
hauteur - 13 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614984491067
Réf. Sonepar
00085449106
Réf. Fournisseur
449106
Marque
NIEDAX
largeur:
75 mm
hauteur:
13 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
2.1 kg
épaisseur de matériau:
1 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
25 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


