Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Rondelle L diamètre 10, inox A4/316 - 529034

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 10.5 mm

  • diamètre externe - 27 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • pour dimension de vis métrique - 10

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985290348

Réf. Sonepar

07145529034

Réf. Fournisseur

529034

Marque

NIEDAX

diamètre intérieur:

10.5 mm

diamètre externe:

27 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

pour dimension de vis métrique:

10

épaisseur:

2 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Rondelle L diamètre 10, finition inox A4/316

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX