Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Rondelle LL diamètre 8, inox A4/316 - 529301

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 8.4 mm

  • diamètre externe - 30 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • pour dimension de vis métrique - 8

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985293011

Réf. Sonepar

07145529301

Réf. Fournisseur

529301

Marque

NIEDAX

diamètre intérieur:

8.4 mm

diamètre externe:

30 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

pour dimension de vis métrique:

8

épaisseur:

1.5 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Rondelle LL diamètre 8, finition inox A4/316

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX