fin de vie

NIEDAX - Sachet AH153-AM8TS (25P) - 205024

CopieCopie
NIEDAX - Sachet AH153-AM8TS (25P)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - borne à ressort

  • type de raccordement/élément de construction - filetage

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1.5...3 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614982050242

Réf. Sonepar

00085205024

Réf. Fournisseur

205024

Marque

NIEDAX

type de fixation:

borne à ressort

type de raccordement/élément de construction:

filetage

adapté à l'épaisseur de bride:

1.5...3 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

force de rupture:

680 N

Sachet AH153-AM8TS (25 pièces). Epaisseur de serrage : de 1.5 à 3.00 mm.
NIEDAX

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX