NIEDAX - Sortie de câbles largeur 1000mm, pour échelles Hercule largeur 1000 mm, SZ - 578945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur d'échelle de câble - 1000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
acier inoxydable, décapé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985789453
Réf. Sonepar
07145578945
Réf. Fournisseur
578945
Marque
NIEDAX
largeur d'échelle de câble:
1000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Sortie de câbles pour échelles à câbles Hercule à fixer sur échelons, prévoir des boulons TRCC M6x12.
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


