NIEDAX - Sortie de câbles largeur 300 mm, pour échelles Hercule largeur 300 mm, SZ - 578938

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur d'échelle de câble - 300 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
acier inoxydable, décapé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985789385
Réf. Sonepar
07145578938
Réf. Fournisseur
578938
Marque
NIEDAX
largeur d'échelle de câble:
300 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


