Non retournable

NIEDAX - Sortie latérale pour dalles perforées, 24x75, GC - 422190

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 75 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 25 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984221909

Réf. Sonepar

00085422190

Réf. Fournisseur

422190

Marque

NIEDAX

largeur de dérivation de caniveau de câble:

75 mm

hauteur de caniveau de câble:

25 mm

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Sortie latérale pour dalles perforées, hauteur 24 mm, largeur 75 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition GC, rayon 150

Les Atouts de la gamme:

Sortie latérale en Té pour dalles perforées éclissage intégré fixation par 8 boulons poêliers TRCC M6x12

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX