Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Support SFT réversible, pour CDC fil ou tôle largeur 50 ou 100 mm, ZM - 748050

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...100 mm

  • modèle - étrier de suspension (étrier C)

  • fixation sur conduit - sans vis

  • traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987480501

Réf. Sonepar

00085748050

Réf. Fournisseur

748050

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...100 mm

modèle:

étrier de suspension (étrier C)

fixation sur conduit:

sans vis

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

charge maximum supportée:

200 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Support SFT pour largeurs 50 et 100 mm, finition ZM. Réversible, fixation murale ou plafond. Compatible tôle et fil.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX