Non retournable

NIEDAX - Suspension centrale RTU, 48x195, pour dalles perforées, SZ - 613447

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 195...195 mm

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986134474

Réf. Sonepar

07145613447

Réf. Fournisseur

613447

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

195...195 mm

modèle:

autre

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

galvanisé en continu

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Suspension centrale RTU pour dalles perforées, hauteur 48 mm, largeur 195 mm, finition SZ

Les Atouts de la gamme:

La suspension centrale intérieure RTU vous permet, grâce à l'écrou intégré et à l'aide d'une tige filetée de diamètre 10, de suspendre facilement et rapidement votre dalle BS au plafond.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX