NIEDAX - Té pour dalles perforées, 24x123, SZ - 421110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 123 mm
hauteur de caniveau de câble - 25 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 150 mm
modèle - sans connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984211108
Réf. Sonepar
00085421110
Réf. Fournisseur
421110
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
123 mm
hauteur de caniveau de câble:
25 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
rayon interne:
150 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Té pour dalles perforées éclissage intégré fixation par 12 boulons poêliers TRCC M6x12
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


