Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Té pour dalles perforées, 96x604, SZ - 421183

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 604 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 97 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984211832

Réf. Sonepar

00085421183

Réf. Fournisseur

421183

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

604 mm

hauteur de caniveau de câble:

97 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Té pour dalles perforées, hauteur 96 mm, largeur 604 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ, rayon 150

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX