NIEDAX - Té pour échelle à câbles Hercule, 100x400 mm, SZ - 578341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur d'échelle de câble - 400 mm
hauteur d'échelle de câble - 110 mm
modèle - sans connecteur
rayon interne - 600 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985783413
Réf. Sonepar
07145578341
Réf. Fournisseur
578341
Marque
NIEDAX
largeur d'échelle de câble:
400 mm
hauteur d'échelle de câble:
110 mm
modèle:
sans connecteur
rayon interne:
600 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
largeur de dérivation d'échelle de câble:
400 mm
finition symétrique:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
traitement de la surface:
galvanisé en continu
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


