Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Té pour échelle à câbles Hercule, 75x600 mm, SZ - 578572

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 600 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 75 mm

  • modèle - sans connecteur

  • rayon interne - 600 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985785721

Réf. Sonepar

07145578572

Réf. Fournisseur

578572

Marque

NIEDAX

largeur d'échelle de câble:

600 mm

hauteur d'échelle de câble:

75 mm

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

600 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

largeur de dérivation d'échelle de câble:

600 mm

finition symétrique:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

traitement de la surface:

galvanisé en continu

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Té pour échelle à câbles Hercule, hauteur 75 mm, largeur 600 mm, finition SZ. Fixation par 6 éclisses et 24 boulons TRCC M6x12 EZ.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX