NIEDAX - Té pour goulottes GBRS, 24x195, SZ - 518125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 195 mm
hauteur de caniveau de câble - 24 mm
type de construction - pièce en T horizontale
rayon interne - 150 mm
modèle - sans connecteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985181257
Réf. Sonepar
00122518125
Réf. Fournisseur
518125
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
195 mm
hauteur de caniveau de câble:
24 mm
type de construction:
pièce en T horizontale
rayon interne:
150 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


