Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Té pour Goulottes GRS, 48x312, livré avec couvercle, SZ - 030209

CopieCopie
NIEDAX - Té pour Goulottes GRS, 48x312, livré avec couvercle, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 312 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 48 mm

  • type de construction - pièce en T horizontale

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980302091

Réf. Sonepar

00085030209

Réf. Fournisseur

030209

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

312 mm

hauteur de caniveau de câble:

48 mm

type de construction:

pièce en T horizontale

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Té pour Goulotte GRS, hauteur 48 mm, largeur 312 mm, finition SZ. Livré avec couvercle.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX