NIEDAX - Tige filetée M10, longueur 1m, inox A2/304 - 040100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 10
longueur - 1000 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980401008
Réf. Sonepar
00085040100
Réf. Fournisseur
040100
Marque
NIEDAX
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
10
longueur:
1000 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Pour balancelles ou supports centraux
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


