Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Tige filetée M6, longueur 1m, inox A4/316 - 223100

CopieCopie
NIEDAX - Tige filetée M6, longueur 1m, inox A4/316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur - 1000 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614982231009

Réf. Sonepar

00085223100

Réf. Fournisseur

223100

Marque

NIEDAX

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

6

longueur:

1000 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

Tige filetée M6, longueur 1m, finition inox A4/316

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX