Non retournable

NIEDAX - Tige filetée M8, longueur 1m, inox A4/316 - 646003

CopieCopie
NIEDAX - Tige filetée M8, longueur 1m, inox A4/316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 1000 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986460030

Réf. Sonepar

07145646003

Réf. Fournisseur

646003

Marque

NIEDAX

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

8

longueur:

1000 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

Tige filetée M8, longueur 1m, finition inox A4/316

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX