NIEDAX - Virage 135 pour échelle à câbles Hercule, 75x900 mm, SZ - 578551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur d'échelle de câble - 900 mm
hauteur d'échelle de câble - 75 mm
angle - 45°
changement de direction - horizontal
finition d'échelon - profil perforé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985785516
Réf. Sonepar
07145578551
Réf. Fournisseur
578551
Marque
NIEDAX
largeur d'échelle de câble:
900 mm
hauteur d'échelle de câble:
75 mm
angle:
45°
changement de direction:
horizontal
finition d'échelon:
profil perforé
matériau:
acier
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
perforation latérale:
Non
type coudé:
coude lisse
à charnière:
Oui
modèle:
sans connecteur
rayon interne:
600 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


