NIEDAX - Virage 135° pour goulottes GBRS 24x75, SZ - 518360

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 75 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 24 mm

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 45°

  • type de construction - coude rigide

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985183602

Réf. Sonepar

00122518360

Réf. Fournisseur

518360

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

75 mm

hauteur de caniveau de câble:

24 mm

changement de direction:

horizontal

angle:

45°

type de construction:

coude rigide

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

150 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Virage 135°, élément de raccordement pour goulottes GBRS, hauteur 24 mm, largeur 75 mm, finition SZ, rayon 150

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX