NIEDAX - Virage 135° pour Goulottes GRS 96x312, SZ, livré avec couvercle - 030073

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 312 mm
hauteur de caniveau de câble - 96 mm
changement de direction - horizontal
angle - 45°
type de construction - coude rigide
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980300738
Réf. Sonepar
00085030073
Réf. Fournisseur
030073
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
312 mm
hauteur de caniveau de câble:
96 mm
changement de direction:
horizontal
angle:
45°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Oui
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


