Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Virage 90° pour Goulottes GRS, 48x96, SZ, livré avec couvercle - 030003

CopieCopie
NIEDAX - Virage 90° pour Goulottes GRS, 48x96, SZ, livré avec couvercle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 96 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 48 mm

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980300035

Réf. Sonepar

00085030003

Réf. Fournisseur

030003

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

96 mm

hauteur de caniveau de câble:

48 mm

changement de direction:

horizontal

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Oui

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Virage 90° pour Goulottes GRS, hauteur 48 mm, largeur 96 mm, finition SZ. Livré avec couvercle.

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX