NIEDAX - Virage 90 WRBR pour Dalle Longues Portées WRL Hauteur 105 largeur 200 GC - 709766

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 200 mm
hauteur de caniveau de câble - 105 mm
changement de direction - horizontal
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614987097662
Réf. Sonepar
07145709766
Réf. Fournisseur
709766
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
200 mm
hauteur de caniveau de câble:
105 mm
changement de direction:
horizontal
angle:
90°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
type coudé:
coude lisse
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
500 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


