Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

NIEDAX - Virage 90 WRBR pour Dalle Longues Portées WRL Hauteur 105 largeur 300 SZ - 709760

CopieCopie
NIEDAX - Virage 90 WRBR pour Dalle Longues Portées WRL Hauteur 105 largeur 300 SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 300 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 105 mm

  • changement de direction - horizontal

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987097600

Réf. Sonepar

07145709760

Réf. Fournisseur

709760

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

300 mm

hauteur de caniveau de câble:

105 mm

changement de direction:

horizontal

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type coudé:

coude lisse

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

500 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Virage 90 WRBR pour Dalle Longues Portées WRL Hauteur 105 largeur 300 SZ, prévoir 2 éclisses WSV 105x390 (4 boulons TRCC M8x13 GM livrés par éclisse)

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX