Non retournable

NIEDAX - Vis TH M10x30, GM - 651028

CopieCopie
NIEDAX - Vis TH M10x30, GM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • système à vis - à six pans (hexagonal)

  • taille de fil (M..) - 10

  • qualité du matériau - 4,6 (Stahl)

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986510285

Réf. Sonepar

07145651028

Réf. Fournisseur

651028

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

système à vis:

à six pans (hexagonal)

taille de fil (M..):

10

qualité du matériau:

4,6 (Stahl)

traitement de la surface:

autre

tête fraisée:

Non

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

25 mm

type de filetage:

métrique

diamètre de tête:

16 mm

avec bride:

Non

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Vis à tête hexagonale, M10x30, finition GM

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX