NIEDAX - Vis TH M12x25, GM - 651021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 25 mm
taille de fil (M..) - 12
qualité du matériau - 8,8 (Stahl)
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614986510216
Réf. Sonepar
00085651021
Réf. Fournisseur
651021
Marque
NIEDAX
matériau:
acier
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
25 mm
taille de fil (M..):
12
qualité du matériau:
8,8 (Stahl)
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
19 mm
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


