NIEDAX - Vis TH M8x15, GM - 651058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)
système à vis - à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..) - 8
qualité du matériau - 8,8 (Stahl)
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614986510582
Réf. Sonepar
07145651058
Réf. Fournisseur
651058
Marque
NIEDAX
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
système à vis:
à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..):
8
qualité du matériau:
8,8 (Stahl)
traitement de la surface:
revêtu
tête fraisée:
Non
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
15 mm
type de filetage:
métrique
diamètre de tête:
13 mm
avec bride:
Non
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


