NIEDAX - Vis TH M8x25, GM - 651117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
qualité du matériau - 8,8 (Stahl)
traitement de la surface - revêtu
filetage complet - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614986511176
Réf. Sonepar
07145651117
Réf. Fournisseur
651117
Marque
NIEDAX
matériau:
acier
taille de fil (M..):
8
qualité du matériau:
8,8 (Stahl)
traitement de la surface:
revêtu
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
13 mm
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


