Non retournable

NIEDAX - Vis TRL M6x12, EZ - 023371

CopieCopie
NIEDAX - Vis TRL M6x12, EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 12 mm

  • système à vis - cruciforme

  • longueur de filetage - 12 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980233715

Réf. Sonepar

00085023371

Réf. Fournisseur

023371

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

12 mm

système à vis:

cruciforme

longueur de filetage:

12 mm

taille de fil (M..):

6

qualité du matériau:

5 (Stahl)

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

tête fraisée:

Non

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

0 mm

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

couleur:

zinc

pays de fabrication:

FRANCE

Vis tête ronde avec fente M6x12, finition EZ

Les Atouts de l'article:

Vis poêlier à tête fendue

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR

Un produit NIEDAX

Découvrez toute la gamme NIEDAX