NIEDAX - Vis TRL M6x12, GM - 651483

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - 4,8 (Stahl)
traitement de la surface - galvanisé à chaud
filetage complet - Oui
type de filetage - métrique
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614986514832
Réf. Sonepar
07145651483
Réf. Fournisseur
651483
Marque
NIEDAX
matériau:
acier
qualité du matériau:
4,8 (Stahl)
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
filetage complet:
Oui
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit NIEDAX
Découvrez toute la gamme NIEDAX


