Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - 2 CONNEXIONS RJ45 STP CAT. 5E + FINITION, PLAT, 60X71, VIS - 100-65256

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - 2 CONNEXIONS RJ45 STP CAT. 5E + FINITION, PLAT, 60X71, VIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - encastré

  • couleur - beige

  • avec jacks/coupleurs - Oui

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736267381

Réf. Sonepar

00900626738

Réf. Fournisseur

100-65256

Marque

Niko

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

encastré

couleur:

beige

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

élément de commande

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Non

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Oui

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

2 connexions RJ45 STP Cat. 5E, modèle plat, incl. socle 60 x 71 mm avec fixation par vis et set de finition, couleur cream

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko