Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - 2 CONNEXIONS RJ45 STP CAT5E, POE++, PLAT, 60X71, VIS - 170-66256

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - 2 CONNEXIONS RJ45 STP CAT5E, POE++, PLAT, 60X71, VIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - encastré

  • avec jacks/coupleurs - Oui

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

  • composition - mécanisme avec adaptateur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736389519

Réf. Sonepar

00900638951

Réf. Fournisseur

170-66256

Marque

Niko

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

encastré

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme avec adaptateur

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

2 connexions RJ45 STP Cat. 5E, prêt pour l'alimentation PoE++, modèle plat, incl. socle 60 x 71 mm avec fixation par vis

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko