Niko - 2 CONNEXIONS RJ45 STP CAT6, POE++, OBLIQUE, 60X71, VIS - 170-66367
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - incliné
montage apparent - Non
composition - mécanisme seul
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736390331
Réf. Sonepar
00900639033
Réf. Fournisseur
170-66367
Marque
Niko
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
incliné
montage apparent:
Non
composition:
mécanisme seul
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP41
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
type de connexion:
vis
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
20 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


