Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - 2 CONNEXIONS RJ45 UTP CAT6, POE++, OBLIQUE, 60X71, VIS - 170-66362

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - 2 CONNEXIONS RJ45 UTP CAT6, POE++, OBLIQUE, 60X71, VIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - incliné

  • montage apparent - Non

  • composition - mécanisme seul

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736389762

Réf. Sonepar

00900638976

Réf. Fournisseur

170-66362

Marque

Niko

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

incliné

montage apparent:

Non

composition:

mécanisme seul

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP41

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

type de connexion:

vis

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

20 mm

2 connexions RJ45 UTP Cat. 6, prêt pour l'alimentation PoE++, modèle oblique, incl. socle 60 x 71 mm avec fixation par vis

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko