Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - ALIMENTATION MODULAIRE 24V DC, 100W - 340-00051

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - ALIMENTATION MODULAIRE 24V DC, 100W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 100...100 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

  • variation avec bouton-poussoir - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736349834

Réf. Sonepar

00900634983

Réf. Fournisseur

340-00051

Marque

Niko

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

100...100 W

indice de protection (IP):

IP20

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

classe de protection:

II

Alimentation modulaire 24 Vdc, 100 W

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko