Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - ALIMENTATION MODULAIRE 24V DC, 60W - 340-00050

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - ALIMENTATION MODULAIRE 24V DC, 60W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 21.6...29 V

  • puissance de sortie - 60...60 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 90 mm

  • largeur - 52.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736350540

Réf. Sonepar

00900635054

Réf. Fournisseur

340-00050

Marque

Niko

tension de sortie:

21.6...29 V

puissance de sortie:

60...60 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

90 mm

largeur:

52.5 mm

hauteur:

55 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

boîtier:

autre

classe de protection:

II

Alimentation modulaire 24 Vdc, 2,5 A, 60 W

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko