Non retournable

Niko - ANTENNE EXTERNE AVEC CONNECTEUR POUR APPLICATIONS SANS FIL - 05-309

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - ANTENNE EXTERNE AVEC CONNECTEUR POUR APPLICATIONS SANS FIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - saillie

  • couleur - noir

  • mode boutons - Non

  • mode commutation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736122307

Réf. Sonepar

00900612230

Réf. Fournisseur

05-309

Marque

Niko

avec émetteur radio manuel:

Non

mode de pose:

saillie

couleur:

noir

mode boutons:

Non

mode commutation:

Non

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un bouton d'impulsion:

Oui

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

intégré dans un boîtier:

Non

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Antenne externe avec connecteur pour applications sans fil

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko