Niko - BOÎTE DE DISTRIBUTION WAGO WINSTA®, HVAC, P48 DALI-2 - 353-70801
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
nombre de pôles - 6
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - bloc de distribution
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736388888
Réf. Sonepar
00900638888
Réf. Fournisseur
353-70801
Marque
Niko
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
nombre de pôles:
6
indice de protection (IP):
IP20
type de distributeur:
bloc de distribution
courant assigné du luminaire:
16 A
nombre d'entrées:
4
nombre de sorties:
2
prise de phase:
sélectionnable
marquage de pôle:
autre
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
autre
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
autre
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
85 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
85 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
17767 kWh
matériel de contact:
CuSn
traitement de surface des contacts:
autre
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.25 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
145 mm
hauteur:
30 mm
largeur:
190 mm
type de commutation intégrée:
autre
possibilité de fixation:
intégré
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


