Niko - BOÎTE D'ENCASTREMENT DOUBLE HORIZONTALE ÉTANCHE POUR 2 FONCTIONS - 701-75000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
forme - rectangulaire
modèle - double
profondeur - 65...65 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736350663
Réf. Sonepar
00900635066
Réf. Fournisseur
701-75000
Marque
Niko
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
double
profondeur:
65...65 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP55
type de construction:
prise d'appareil
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
80 mm
largeur:
153 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
16 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
4
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
finition du couvercle:
autre
couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
application spéciale:
autre
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


