Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - BOÎTE D'ENCASTREMENT DOUBLE HORIZONTALE ÉTANCHE POUR 2 FONCTIONS - 761-75000

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - BOÎTE D'ENCASTREMENT DOUBLE HORIZONTALE ÉTANCHE POUR 2 FONCTIONS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • forme - rectangulaire

  • modèle - double

  • profondeur - 65...65 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736350694

Réf. Sonepar

00900635069

Réf. Fournisseur

761-75000

Marque

Niko

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

double

profondeur:

65...65 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP55

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

80 mm

largeur:

153 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

2

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

16 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

4

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

application spéciale:

autre

Boîte d'encastrement double horizontale étanche aux projections d'eau pour deux functions, couleur black

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko