Non retournable

Niko - BOÎTE D'ENCASTREMENT DOUBLE VERTICALE ÉTANCHE POUR 2 FONCTIONS - 701-74000

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - BOÎTE D'ENCASTREMENT DOUBLE VERTICALE ÉTANCHE POUR 2 FONCTIONS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • forme - rectangulaire

  • modèle - double

  • profondeur - 65...65 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736350717

Réf. Sonepar

00900635071

Réf. Fournisseur

701-74000

Marque

Niko

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

double

profondeur:

65...65 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP55

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

153 mm

largeur:

80 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

2

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

pays de fabrication:

BELGIQUE

pour diamètre du tube:

16 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

4

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

application spéciale:

autre

Boîte d'encastrement double verticale étanche aux projections d'eau pour deux fonctions, couleur blanc

Quelques mots du fabricant :

La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko