Niko - BOÎTE D'ENCASTREMENT SIMPLE ÉTANCHE POUR UNE FONCTION - 701-73000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
forme - carré
modèle - unique
profondeur - 65...65 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736306004
Réf. Sonepar
00900630600
Réf. Fournisseur
701-73000
Marque
Niko
mode de pose:
autre
forme:
carré
modèle:
unique
profondeur:
65...65 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP55
type de construction:
prise d'appareil
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
longueur:
80 mm
largeur:
80 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pays de fabrication:
BELGIQUE
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
2
sans halogène:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
finition du couvercle:
autre
couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
avec blindage:
Non
application spéciale:
autre
Quelques mots du fabricant :
La durabilité nous tient à cœur
Familles avec jeunes enfants ou personnes âgées vivant seules, tout le monde peut profiter des avantages d'une habitation automatisée. Niko s'efforce de faire en sorte que chaque logement soit durable et adaptable
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


