Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Niko - BOÎTE DOUBLE EN SAILLIE PR LES APPAREILS À ENCAST. NIKO ORIGINAL - 100-77500

NIKO FRANCE
CopieCopie
Niko - BOÎTE DOUBLE EN SAILLIE PR LES APPAREILS À ENCAST. NIKO ORIGINAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413736214842

Réf. Sonepar

00900621484

Réf. Fournisseur

100-77500

Marque

Niko

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

beige

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP21

largeur d'appareil:

158 mm

hauteur d'appareil:

37 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

Boîte double en saillie pour tous les appareils de la série Original, Cream

Un produit Niko

Découvrez toute la gamme Niko