Niko - BOÎTE EN SAILLIE ÉTANCHE POUR 1 FONCTION, AVEC 2 ENTRÉES M20 - 761-84102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736305847
Réf. Sonepar
00900630584
Réf. Fournisseur
761-84102
Marque
Niko
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
noir
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
montage transversal:
Non
avec entrée de câble:
Non
avec entrée de câble:
Non
avec insertion de raccord à écrou:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP55
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


