Niko - BOÎTE SIMPLE EN SAILLIE PR LES APPAREILS À ENCAST. NIKO ORIGINAL - 102-77100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413736223059
Réf. Sonepar
00900622305
Réf. Fournisseur
102-77100
Marque
Niko
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
forme:
carré
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
montage transversal:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP21
largeur d'appareil:
87 mm
hauteur d'appareil:
37 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
Un produit Niko
Découvrez toute la gamme Niko


